Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-9/16 po
- Dégagement horizontal5/8 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical2 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs couvertsDeux pare-chocs
- Revêtement de finitionLamellé
- Comprend(2) Clés
- Type de cléSaisi à la fois
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649615214