Motion
SSUCFT205-14
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04701199
N° MFRSSUCFT205-14
Prix538.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un joint d’étanchéité en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04701199
N° MFRSSUCFT205-14
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
Prix538.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3430 po
  • Global Hauteur  
    1.4094 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.6719 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590356997
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC205-14
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106768098

Aperçu

Description du fabricant
UCFT205-14B-A UNITÉ MONTÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif