Motion
5505377
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04701248
N° MFR5505377
Price$47.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNMG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI04701248
N° MFR5505377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$47.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    15.87 mm
  • Longueur
    15.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    6.35 mm

Details

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 160608
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5505377 CNMG 542-TF IC907

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif