Motion
00312ST3QIE213T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00312ST3QIE213T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 213/5T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701704
N° MFR00312ST3QIE213T-W22
Price 2,802.02 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00312ST3QIE213T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 3 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 213/5T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701704
N° MFR00312ST3QIE213T-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,802.02 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Frame Size
    213/5T
  • Overall Length C Dimension
    19.52 in
  • Service Factor
    1.25
  • Weight
    175.33 lbs

Details

  • Applications
    Industrial and Commercial Pumping Applications, Petrochemical Plants, Process, Pulp & Paper Mills, Steel Mills, Transfer and Circulating Pumps, Water Pumping
  • Description Keyword
    3 hp
  • Duty Condition Type
    Severe Duty
  • Enclosure Type
    TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)
  • Frame Material
    Cast Iron
  • Frequency Rating
    60 Hz
  • Full Load Current
    4.41 A
  • Full Load Efficiency
    89.50 %
  • Harmonization Code
    8501.52.4000
  • Insulation Class
    F
  • IP Rating
    55/56
  • Manufacturer Catalog
  • Motor Category
    IEEE 841 Motor
  • Motor Horsepower
    3 hp
  • Motor Phase
    3 ph
  • Motor Supply Voltage
    460 V
  • Mounting Type
    Foot
  • Product Type
    Severe Duty Motors
  • Standards Met
    UL, CSA, CE
  • Synchronous Rpm
    1200 rpm
  • Thermal Protection
    Automatic
  • UPC_NO
    7894171288298
  • Volts @ Frequency
    460 V @ 60 Hz

Overview

Mfr description
00312ST3QIE213T-W22 3HP 1200 3 60 460
  • All motors meet or exceed IEEE841 standard
  • All NEMA Premium ratings have a 1.25 service factor (up to 100 hp)
  • InproSeal bearing isolators in both ends
  • Extremely low vibration levels (0.04” per second or less)
  • Guaranteed foot flatness to within 0.005"
  • Epoxy paint system exceeds 250 hours of salt fog test
  • IEEE841 test report in conduit box of every motor