Motion
00318ST3QIE182TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00318ST3QIE182TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182/4TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701721
N° MFR00318ST3QIE182TC-W22
Prix1,613.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ST3QIE182TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182/4TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701721
N° MFR00318ST3QIE182TC-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,613.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    109.48 lb

Détails

  • Demandes
    Usines pétrochimiques, usines de pâtes et papiers, aciéries
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.88 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7894171284962
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318ST3QIE182TC-W22 3HP 1800 3 60 460

Vous pourriez également aimer