Motion
00518ET3E184TD-W22

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3E184TD-W22

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184TD , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, bride en D/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04701772
N° MFR00518ET3E184TD-W22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3E184TD-W22

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184TD , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, bride en D/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04701772
N° MFR00518ET3E184TD-W22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TD
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    108 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pince en D/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518ET3E184TD-W22 5 1800 3/60/208-230/4