Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182/4T
- Dimension C de la longueur totale15.86 po
- Facteur de service1.25
- Poids114.99 lb
Détails
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, usines pétrochimiques, usines de traitement, usines de pâtes et papiers, aciéries, pompes de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService intense
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.16 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55/56
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON7891327137745
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation