Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182/4T
- Dimension C de la longueur totale15.86 po
- Facteur de service1.25
- Poids115.04 lb
Détails
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, usines pétrochimiques, usines de traitement, usines de pâtes et papiers, aciéries, pompes de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService intense
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.45 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55/56
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON7891327132955
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
Aperçu
- Tous les moteurs respectent ou dépassent la norme IEEE841
- Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 hp)
- Isolants de roulement InproSeal aux deux extrémités
- Niveaux de vibration extrêmement faibles (0.04” par seconde ou moins)
- Planéité du pied garantie à moins de 0.005 po
- Le système de peinture époxy dépasse 250 heures de test de brouillard salin
- Rapport d’essai IEEE841 dans la boîte de conduit de chaque moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation- Brochure des solutions WEG pour l’eau
Les solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation