Motion
00736ST3QIE213TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00736ST3QIE213TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213/5TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701858
N° MFR00736ST3QIE213TC-W22
Prix2,781.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736ST3QIE213TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213/5TC , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701858
N° MFR00736ST3QIE213TC-W22
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
Prix2,781.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5TC
  • Dimension C de la longueur totale
    19.52 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    163.46 lb

Détails

  • Demandes
    Usines pétrochimiques, usines de pâtes et papiers, aciéries
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.76 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7894171293551
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736ST3QIE213TC-W22 7.5HP 3600 3 60 46