Motion
01036ET3E215TF3-W22

WEG ELECTRIC CORP
01036ET3E215TF3-W22

Moteur à usage général - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 215T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701902
N° MFR01036ET3E215TF3-W22
Prix2,084.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01036ET3E215TF3-W22

Moteur à usage général - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 215T châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701902
N° MFR01036ET3E215TF3-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,084.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.52 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    168.77 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    7891327914933
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01036ET3E215TF3-W22 10HP 3600 3 60 208-2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon