Motion
01036ET3H215T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01036ET3H215T-W22

Moteur à usage général - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701906
N° MFR01036ET3H215T-W22
Prix2,023.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01036ET3H215T-W22

Moteur à usage général - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 213/5T , logement TEFC, 60 Hz, base 3600 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701906
N° MFR01036ET3H215T-W22
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
Votre prix2,023.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    213/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Dimension C de la longueur totale
    19.52 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    168 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte ; Ic411 - Tefc ; monté sur pied ; efficacité supérieure NEMA ; Ip55 ; 3Ph ; 60 Hz
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    HP :10, F#213/5T, TR/MIN :3600, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    9.28 A
  • Courant de pleine charge
    9.28 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Couple de pleine charge
    14.9 pi-lb;20.2 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01036ET3H215T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 ZZ
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle à double blindage (ZZ)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Boule étanchéifiée
  • CUP_NON
    7891327198463
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01036ET3H215T-W22 10HP 3600 3 60 575V