Motion
01509ST3QIE286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
01509ST3QIE286TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 15 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 284/6TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 900 tr/min, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701913
N° MFR01509ST3QIE286TC-W22
Prix12,655.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01509ST3QIE286TC-W22

Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 15 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 284/6TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 900 tr/min, Face en C/montage au pied, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04701913
N° MFR01509ST3QIE286TC-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12,655.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27.93 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    445.12 lb

Détails

  • Demandes
    Usines pétrochimiques, usines de pâtes et papiers, aciéries
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    19.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01509ST3QIE286TC-W22 15HP 900 3 60 460V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon