Motion
01518ST3QIE254T-W22

WEG ELECTRIC CORP
01518ST3QIE254T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 254/6T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701944
N° MFR01518ST3QIE254T-W22
Prix2,825.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01518ST3QIE254T-W22

Moteur 841 IEEE - service sévère - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 254/6T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage sur pied, service sévère
N° D’ARTICLE MI04701944
N° MFR01518ST3QIE254T-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,825.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254/6T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.95 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    338.39 lb

Détails

  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines pétrochimiques, usines de pâtes et papiers, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55/56
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    7894171312382
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01518ST3QIE254T-W22 15HP 1800 3 60 460
  • Tous les moteurs respectent ou dépassent la norme IEEE841
  • Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 hp)
  • Isolants de roulement InproSeal aux deux extrémités
  • Niveaux de vibration extrêmement faibles (0.04” par seconde ou moins)
  • Planéité du pied garantie à moins de 0.005 po
  • Le système de peinture époxy dépasse 250 heures de test de brouillard salin
  • Rapport d’essai IEEE841 dans la boîte de conduit de chaque moteur