Motion
02012ET3E286TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
02012ET3E286TC-W22

Moteur à usage général - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 284/6TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage en face C/montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701981
N° MFR02012ET3E286TC-W22
Prix5,082.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
02012ET3E286TC-W22

Moteur à usage général - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 284/6TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, montage en face C/montage sur pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04701981
N° MFR02012ET3E286TC-W22
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
Votre prix5,082.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284/6TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27.93 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    460.01 lb

Détails

  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    24.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    7891327470521
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
02012ET3E286TC-W22 20HP 1200 3 60 208-23