Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir/Vert
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar/Acier inoxydable
- Normes respectéesASTM
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON779406115310