Motion
CKZ2N50-30DT
CKZ2N50, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 50 Alésage
N° D’ARTICLE MI04703224
N° MFRCKZ2N50-30DT
Prix582.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CKZ2N50, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 50 Alésage
N° D’ARTICLE MI04703224
N° MFRCKZ2N50-30DT
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
Prix582.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Les deux côtés
  • Angles d’ouverture du bras
    30 °
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N50-30DT-XXXXXCA017
  • Taille de l'alésage 50mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 27 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good