Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Longueur totale du corps395.6 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral34.1 mm
Détails
- Position de montage du brasLes deux côtés
- Angles d’ouverture du bras30 °
- Options de carrosserieBras
- Force de serrage à 0.5Mpa400 N-m
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
- Force de serrage maximale4867 lbf/po
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.3 MPa
- Durée minimale de la pince1 s
- Délai minimum avant la mise en production1 s
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- Pression d’épreuve+1.2 MPa
- SérieCKZ2N