Motion
145TTGN6527AA

LEESON ELECTRIC
145TTGN6527AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04703258
N° MFR145TTGN6527AA
Prix1,458.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTGN6527AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04703258
N° MFR145TTGN6527AA
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
Votre prix1,458.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Longueur totale
    14.7300 po, 374.13 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    14.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Longueur de l’arbre
    2.3100 po;58.67 mm
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Classé onduleur ; thermiquement protégé ; isolant de classe F ; certifié Csa et reconnu Ul ; cadre en fonte
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :2 & 1.50, F#145T, TR/MIN :1800 & 1500, 230/460 & 190/380 V, EPFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.00 pi-lb;8.13 N-m
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U003A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023148
  • Modèle
    145TTGN6527AA
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023148
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM U003A EPFC 230/460V 145T 3PH
  • Protecteur de ventilateur en acier laminé Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, Peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Convient pour une utilisation sur le variateur de fréquence à 208 V 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale ou 1.0 Facteur de service sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, au moteur HP inférieur suivant n'accepte pas de kit de face en C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif