Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184
- Longueur du moteur sans arbre9.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.97 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids87 lb
Details
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge12.6/6.3 A
- Courant de pleine charge12.60 / 6.30 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856015952
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184TC , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856015952
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
5HP 1800RPM C386B TEFC 230/460V 184TC
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Isolation de classe F
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts, à la puissance inférieure suivante
- Fil d’aimant résistant à la couronne CR200
- Base rigide amovible boulonnée, pour une option de montage sans pied
- Convient à un montage horizontal et vertical
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité