Motion
CKZ2N63-90DT-AA032XXXXX

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N63-90DT-AA032XXXXX

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04703261
N° MFRCKZ2N63-90DT-AA032XXXXX
Prix709.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N63-90DT-AA032XXXXX

CYLINDRE À PINCE CKZ2N avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04703261
N° MFRCKZ2N63-90DT-AA032XXXXX
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
Prix709.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Longueur totale du corps
    395.6 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    66.8 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Les deux côtés
  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Bras
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    400 N-m
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Force de serrage maximale
    4867 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N63-90DT-AA032XXXXX CKZ2N LIGNE ÉTROITE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon