Motion
256TTFC6027AA

LEESON ELECTRIC
256TTFC6027AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703345
N° MFR256TTFC6027AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTFC6027AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 256 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703345
N° MFR256TTFC6027AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Dimension C de la longueur totale
    24.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    359 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    54.0-50.0/25.0 A
  • Courant de pleine charge
    53.90–49.00 / 24.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017642
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017642
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1800RPM U652B TEFC 208-230/460V
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F