Motion
215TTFC6027AA

LEESON ELECTRIC
215TTFC6027AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703351
N° MFR215TTFC6027AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTFC6027AA

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 215 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703351
N° MFR215TTFC6027AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    215
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6306
  • Dimension C de la longueur totale
    19.61 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    192 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    27.0-25.0/12.5 A
  • Courant de pleine charge
    27.50–25.00 / 12.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856017574
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 215T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856017574
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM U639A TEFC 208-230/460V
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Élingue d’arbre, isolation de classe F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon