Motion
215TTGN6526AA

LEESON ELECTRIC
215TTGN6526AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703355
N° MFR215TTGN6526AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTGN6526AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T cadre, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04703355
N° MFR215TTGN6526AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    22.63 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    288 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    25.0/12.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856023681
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856023681
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM U007A EPFC 230/460V 215T
  • Conforme à la norme NEMA Premium® efficiency Couple 10:1 variable, voir la colonne Inverter Duty pour le système d’isolation à couple constant MAX GUARD® Classe F, Peinture époxy interne et externe de qualité Blue Chip®, Construction en fonte à 100 % pour une rigidité et une réduction des vibrations Convient à une utilisation sur VFD à 208 volts, Le moteur n’accepte pas le facteur de service C-face 1.15 sur onde sinusoïdale ou le facteur de service 1.0 sur puissance IGBT Précision équilibrée à 0,08”/sec, Tubes de graisse allongés Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande) Conforme au code de température T3B, Élingue d’arbre, Plaqué nominatif 60/50 Hz, 190/380 volts, à HP inférieur suivant deviendra un article accumulé lorsque le stock actuel sera épuisé