Spécifications
Dimensions
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale10.20 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids18.60 lb
Details
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu57 L/min
- Déplacement45.10 po3/r
- Pression intermittente55 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu304 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointStandard
- SérieSérie H
- Type d’arbreDroit
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR DE LA SÉRIE 101-2674-009 H
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité