Motion
P53-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P53-8MGT-30

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7708-3053 - Largeur de courroie 30 mm
N° D’ARTICLE MI04703770
N° MFRP53-8MGT-30
Prix267.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P53-8MGT-30

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7708-3053 - Largeur de courroie 30 mm
N° D’ARTICLE MI04703770
N° MFRP53-8MGT-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053633290
  • Nombre de Dents  
    53
  • CUP_NON
    072053633290

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON P53-8MGT-30-2012 TL
  • Les pignons PowerGrip® GT®2 sont spécialement conçus et fabriqués pour fonctionner avec les courroies PowerGrip® GT® et PowerGrip® GT®2 , offrant une performance maximale et une fiabilité supérieure.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Conçu pour garder la charge plus près du roulement et prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Installation et retrait faciles grâce à la conception de la bague entièrement fendue.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • La conception peu encombrante permet d’obtenir plus d’espace sur l’arbre.