Motion
6209-2RS1K/C3

SKF
6209-2RS1K/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04703783
N° MFR6209-2RS1K/C3
Prix187.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6209-2RS1K/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04703783
N° MFR6209-2RS1K/C3
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
Prix187.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6209 2RS1K C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , alésage conique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6209-2RS1K/C3 présente un diamètre d' 1:12 alésage conique de 45 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209-2RS1K/C3
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4856 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572159675

Aperçu

Description du fabricant
6209 2RS1K C3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , alésage conique