Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7910 po
- Visage Diamètre3.1140 po
- Diamètre extérieur sur les languettes3.5940 po
- Tang Largeur0.2340 po
Détails
- Numéro de contre-écrou compatibleNT-14
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
- SérieWT
- CUP_NON751968741404
Aperçu
Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE WT 14