Motion
26Q10HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26Q10HA56 TIGEAR-2 REDUCER

26Q10HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI04704036
N° MFR26Q10HA56 TIGEAR-2 REDUCER
Prix3,229.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q10HA56 TIGEAR-2 REDUCER

26Q10HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI04704036
N° MFR26Q10HA56 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix3,229.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    17 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    9.560 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475946761

Aperçu

Description du fabricant
26Q10HA56 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues