Spécifications
Dimensions
- Longueur25.000 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.070 po
Détails
- Pression d’éclatement275 psi
- CouleurBleu
- Matériau de recouvrement de tuyauSilicone
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Plage de température de fonctionnement350 à -65 °F
- Matériau du tubeSilicone
- Applications typiquesConduites de chauffage pour voitures et camions de tourisme, conduites de raccordement des chauffe-eau aux systèmes de circulation de liquide de refroidissement
- Pression de service200 psi
Aperçu
- Vendu sur une bobine.
- Compense les désalignements et compense les vibrations.
- Résistant aux fissures, à l’écaillage, à l’ozone et au vieillissement.
- Tuyau de chauffage