Motion
MBC41-14-10-A
Ruland MBC41-14-10-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 14mmx10mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI04706001
N° MFRMBC41-14-10-A
Prix198.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC41-14-10-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 14mmx10mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI04706001
N° MFRMBC41-14-10-A
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
Prix198.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.50 mm
  • Alésage - Côté 1
    14 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    2.00 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.25 mm
  • Diamètre extérieur
    41.3 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Taille du filetage
    M4
  • Pénétration de l’arbre
    25.4 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable 321
  • Tolérance de l’alésage
    +0,03 / -0,00 mm
  • Style de couplage
    Serrure
  • Couple dynamique sans inversion
    14 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    7.00 N-m
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 7075 ou 2024
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Température nominale
    -40 à 200 °F
  • Série
    CSM
  • Couple statique
    28.0 N-m
  • Capacité de couple
    20.83 pi-lb
  • Raideur de torsion
    63 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452906407

Aperçu

Description du fabricant
MBC41-14-10-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE