Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.17 po
- Taille du port1-1/4 NPT
- Taille de la vanne1-1/4 po
- Poids3.42 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Code d’harmonisation8481801085
- Numéro CUP du fabricant649848030673
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne en ligne
- Matériau du siègePTFE
- SérieVVA
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne en ligne
- CUP_NON649848030673
Aperçu
- Les robinets à bille de la série VVA sont conçus pour les applications générales de service des médias où une installation et un entretien simples et rapides sont essentiels!
- Ces vannes en ligne boulonnées en trois pièces sont dotées d’un corps en bronze résistant à la corrosion et d’une bille et d’une tige en acier inoxydable pour une durabilité maximale.
- Disponible en filetage NPT femelle avec poignées de verrouillage standard.
- Les robinets sont dotés d’une garniture de tige réglable unique pour permettre un réglage sans retirer la poignée ou l’actionneur.
- Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! S
- ee notre série DynaMatic EVA et PVA pour assemblages.