Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13 po
- Extrémité 2 Taille3 po
Détails
- ApplicationConçu pour être utilisé avec des liquides.
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coupleurCoupleur femelle de type DD x coupleur femelle
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2Coupleur femelle à came et rainure
- Forme d’ajustementDroit
- MatérielA383 Aluminium moulé
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile