Motion
UCFB209-27
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04706594
N° MFRUCFB209-27
Prix125.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité R
N° D’ARTICLE MI04706594
N° MFRUCFB209-27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix125.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.1250 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Global Hauteur  
    2.0200 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8438 po
  • Largeur totale
    4.1875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590299676
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC209-27
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106763352

Aperçu

Description du fabricant
UCFB209-27 UNITÉ MONTÉE