Motion
RUBAN DE BLINDAGE EN FEUILLE DE CUIVRE 1181 1/2WX18YD

3M
1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI Copper 1181, 1/2 po x 18 vg (12.70 mm x 16.5 m), 18/caisse
N° D’ARTICLE MI04706775
N° MFR1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE
Prix85.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI Copper 1181, 1/2 po x 18 vg (12.70 mm x 16.5 m), 18/caisse
N° D’ARTICLE MI04706775
N° MFR1181 1/2WX18YD COPPER FOIL SHIELD TAPE
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
Prix85.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007275510
  • Matériel
    Feuille de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE BLINDAGE EN FEUILLE DE CUIVRE 1181 1/2WX18YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif unique crée un contact sûr avec la surface d’application
  • Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et le drainage de la charge statique
  • Résistant à la flamme
  • Homologué pour 600V applications
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU