Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesStyle impérial
- Tube de BourdonForme en C - Alliage de cuivre
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge0-10000 psi
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- SérieGF
- Raccord fileté1/4 NPTF
Aperçu
- Excellente lisibilité; face du manomètre de 4 pi de diamètre
- Installation rapide et facile
- Boîtiers de jauge en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
- Étalonné avec une lecture à double échelle pour psi et bar
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure