Motion
VV5QC21-03C6MD3

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6MD3

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04708825
N° MFRVV5QC21-03C6MD3
Prix563.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03C6MD3

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI04708825
N° MFRVV5QC21-03C6MD3
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
Prix563.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    76.5 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV5QC21-03C6MD3

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good