Motion
28600
Oil Seal - Solid, 2.860 in Shaft Dia., 4.465 in OD, 1.179 in Overall Width, UNITIZE Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04711379
N° MFR28600
Prix119.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.860 in Shaft Dia., 4.465 in OD, 1.179 in Overall Width, UNITIZE Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI04711379
N° MFR28600
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
Prix119.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.465 po
  • Largeur totale
    1.179 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.860 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type de conception
    UNIFIER
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311395359
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
28600 JOINT D'ARBRE DE PETIT DIAMÈTRE 2.860" I