Motion
6410125
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI04716969
N° MFR6410125
Prix134.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé Trantorque
N° D’ARTICLE MI04716969
N° MFR6410125
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
Votre prix134.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +14865 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5938 po
  • Poussée transmise maximale
    8267 lb
  • Longueur montable
    1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1-19/32 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +20811 psi
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    177 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345025249
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    431 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    OE Trantorque
  • CUP_NON
    662345025249

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU À CPLG TRANTORQUE OE 6410125 1-1/4
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon