Motion
GE4E
N° D’ARTICLE MI04720327
N° MFRGE4E
Prix47.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04720327
N° MFRGE4E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    16 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    8 mm
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2 350 N
  • Code d’harmonisation
    8483.30.80.70
  • Matériau du boîtier
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557028960
  • Plage de température de fonctionnement
    - 30 °C à + 180 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Série
    GE/ES/E
  • Type de roulement
    Bagues sphériques

Aperçu

Description du fabricant
GE4E DOUILLES SPÉRIQUES
  • Bague sphérique
  • Métrique
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Acier sur acier

You May Also Like

Les clients ont également acheté