Motion
23034EAW33

NTN
23034EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04720707
N° MFR23034EAW33
Prix3,119.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23034EAW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI04720707
N° MFR23034EAW33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,119.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.933 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359749939
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359749939

Aperçu

Description du fabricant
23034EAW33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG