Motion
03018XT3E286T

WEG ELECTRIC CORP
03018XT3E286T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04721156
N° MFR03018XT3E286T
Price$5,377.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03018XT3E286T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04721156
N° MFR03018XT3E286T

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,377.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Taille du cadre NEMA
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.91 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    89.0 pi-lb
  • Poids
    546.71 lb

Details

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    428 A;214 A
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, emplacements dangereux, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    428 A;214 A
  • Courant de pleine charge
    36.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Puissance
    30 hp
  • HP
    30 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    22 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Cadre NEMA
    286T
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171898565
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03018XT3E286T 30HP, 1750, EXP