Motion
6202-H-20T1XDDU*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6202-H-20T1XDDU*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04721893
N° MFR6202-H-20T1XDDU*MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6202-H-20T1XDDU*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04721893
N° MFR6202-H-20T1XDDU*MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6202-H-20T1XDDU*MA est un roulement à billes radial/à rainure profonde renforcé avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, idéal pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-H-20T1XDDU*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176709821
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176709821

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SS 6202-H-20T1XDDU-MA