Motion
63205DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 20.60 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04721904
N° MFR63205DDUC3
Prix112.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 20.60 mm largeur
N° D’ARTICLE MI04721904
N° MFR63205DDUC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix112.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    20.60 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63205DDUC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 20.60 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63205DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429682
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176429682

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE À RANGÉE UNIQUE 63205DDU/C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon