Motion
92RM1
Moteur pneumatique - 9.90 HP, vitesse libre 3980 tr/min, 240.0 cfm
N° D’ARTICLE MI04722956
N° MFR92RM1
Prix10,781.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 9.90 HP, vitesse libre 3980 tr/min, 240.0 cfm
N° D’ARTICLE MI04722956
N° MFR92RM1
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
Prix10,781.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.31 po
  • Largeur totale
    8.69 po
  • Couple de calage
    45.0 po
  • Couple de démarrage
    33 po

Détails

  • Consommation d'air
    240.0 pcm
  • Vitesse libre
    3980 tr/min
  • Puissance maximale
    9.90 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    1990 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 92RM1
  • Grâce à un robuste engrenage à engrenages et un moteur à aubes, les séries 92RM et 992RM sont équipées pour gérer les applications exigeantes
  • Ces moteurs offrent également un démarrage et une inversion instantanés, ainsi que des capacités de chargement latéral accrues.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon