Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage300 mm
- Extérieur Diamètre375 mm
- Longueur totale140 mm
- Poids37.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu80 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7015.1-300
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible822 kN/lb
- CUP_NON842058102745
Aperçu
- Cette version du RfN 7015 est conçue pour les applications à forte charge de flexion telles que les poulies de convoyeur, en fournissant des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.
- Disponible en tailles 100 à 800 mm.
- Caractéristiques spéciales - Avec l'angle long et plat des cônes, les charges requises peuvent être transférées avec un assemblage de verrouillage RfN 7015.1.
- Pendant le montage de l’ensemble de verrouillage, l’arbre et le moyeu restent en place.
- Par rapport aux types de construction en trois parties, une sécurité supplémentaire est donc fournie.
- L’arbre et le moyeu ne sont chargés que par compression.