Motion
22336 CCJA/W33VA406

SKF
22336 CCJA/W33VA406

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04725348
N° MFR22336 CCJA/W33VA406
Prix11,722.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22336 CCJA/W33VA406

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 380 mm, largeur 126 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04725348
N° MFR22336 CCJA/W33VA406
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
Prix11,722.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    126 mm
  • Poids
    150.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571013985
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316571013985

Aperçu

Description du fabricant
OURS À ROULEAU SPHÉRIQUE 22336CCJA/W33VA406
  • Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration