Motion
6208-2Z/C3HT

SKF
6208-2Z/C3HT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04725360
N° MFR6208-2Z/C3HT
Price$101.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208-2Z/C3HT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04725360
N° MFR6208-2Z/C3HT
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
Price$101.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.84 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 62082Z/C3HT AVEC HAUTE TEMPÉRATURE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208-2Z/C3HT est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2Z/C3HT
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570803679
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7306 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570803679

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 62082Z/C3HT AVEC HAUTE TEMPÉRATURE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité moteur électrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté