Motion
C4026 V

SKF
C4026 V

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 69 mm, Droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04725447
N° MFRC4026 V
Prix2,412.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C4026 V

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 130 mm, D.E. de 200 mm, Largeur de 69 mm, Droit, Ouvert
N° D’ARTICLE MI04725447
N° MFRC4026 V
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
Prix2,412.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    69 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    18.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577758057
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316577758057

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE CARBURE C4026 V