Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche2-1/8 po
- Longueur de cannelure10-1/4 po
- Longueur totale17-3/8 po
- Taille de la tige conique5MT
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieDWDTS
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite