Motion
DWDTS37/64

DRILL AMERICA
DWDTS37/64

Mèche à tige conique - série DWDTS, matériau en acier haute vitesse, 37/64 po, cannelure 4-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04725744
N° MFRDWDTS37/64
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DRILL AMERICA
DWDTS37/64

Mèche à tige conique - série DWDTS, matériau en acier haute vitesse, 37/64 po, cannelure 4-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 8-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04725744
N° MFRDWDTS37/64
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    37/64 po
  • Longueur de cannelure
    4-7/8 po
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Taille de la tige conique
    2MT

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    DWDTS
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE CONIQUE DWDTS37/64 BIT PERCEUSE 37/64